{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12TLED-0 | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Área de rotação | 0 grau - 90 grau | |
Fluxo luminoso | 120 lm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
Número do artigo | 073210 M12TLED | |
EAN/GTIN | 4002395380213 | |
Número do fabricante | 4932430360 |