{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de retenção nominal | 40 N | |
⌀ | 25 mm | |
Altura | 7 mm | |
Material do núcleo magnético | Ferrite | |
resistência máxima à temperatura | 120 °C | |
Peso | 19 g | |
Tipo de produto | Íman plano |
Número do artigo | 085910 25 | |
EAN/GTIN | 2050000965050 | |
Número do fabricante | E704 |