{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK3 | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
para peso da peça | 400 kg | |
Comprimento 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
⌀ exterior D1 | 12 mm | |
⌀ da haste D2 | 25 mm | |
adequado para o código de cor | K12 | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 321265 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774446 | |
Número do fabricante | 321265 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Ponto de torno rotativo para insertos de troca, Cone Morse: 3
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
1 008,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
783,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 400 kg | 400 kg |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cone Morse | MK3 | MK3 |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem |