{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente | 16 | |
Chave de aperto ER | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 302760 16 | |
EAN/GTIN | 4250122612247 | |
Número do fabricante | 406.02.10.63 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, BT 40 curto, para tamanho de pinças de aperto ER: 16
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
57,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
66,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
163 peças em stock
48,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Forma | ADB | ADB | AD |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Porca de aperto ER sobressalente | 16 | 16 | 16 |
Chave de aperto ER | 16 | 16 | 16 |