{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 90 mm | |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | |
Força de fixação até | 500 Nm | |
chave de gancho adequada n.º 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de produto | Mandril de aperto automático |
Número do artigo | 305525 20 | |
EAN/GTIN | 4045197547002 | |
Número do fabricante | 305525 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de aperto automático, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
302,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
362,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Projeção medida A | 90 mm | 100 mm |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Força de fixação até | 500 Nm | 500 Nm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 6,3 a 15000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ exterior da pinça de aperto D | 52 mm | 52 mm |