{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M3 − M12 | |
Alojamento | BT 40 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Projeção medida A | 60 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334665 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488503 | |
Número do fabricante | 334665 M3-12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de corte de roscas de troca rápida, BT 40, Área de corte da rosca: M3-12
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
195,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
198,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 | BT 40 |
Projeção medida A | 60 mm | 68 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas |