{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M3 − M12 | |
Alojamento | SK 50 | |
Norma de alojamento | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Projeção medida A | 62 mm | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 334638 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488466 | |
Número do fabricante | 334638 M3-12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Cone de roscar de troca rápida, SK 50, Área de corte da rosca: M3-12
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
317,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
231,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 62 mm | 62 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Compensação de comprimento pressão | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensação de comprimento tração | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas | Mandril de corte de roscas |