{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Aço 16MnCr5 | |
para tipo de mandril | 165 mm | |
Comprimento L | 67 mm | |
Largura B | 28 mm | |
Altura H | 36 mm | |
Distância entre furos a | 14 mm | |
Distância entre furos b | 20 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313770 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929822 | |
Número do fabricante | 0133100 |