{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente A | 70 mm | |
área de fixação máxima b | 80 mm | |
Altura do mordente C | 30 mm | |
Comprimento total a | 160 mm | |
Largura total B | 70 mm | |
Altura do corpo base G | 32 mm | |
Peso | 3 kg | |
Tipo de produto | Torno de controlo |
Número do artigo | 363250 70 | |
EAN/GTIN | 4045197295804 | |
Número do fabricante | 363250 70 |