{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do mordente b | 89,5 mm | |
Altura do mordente h | 34 mm | |
Altura h1 | 16 mm | |
Comprimento do mordente l | 67 mm | |
Comprimento l1 | 32 mm | |
para tipo | 90 | |
adequado para o código de cor | TC; LC; NC8 | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 361420 90 | |
EAN/GTIN | 4250364401104 | |
Número do fabricante | 6921674006731 |