{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da ponta de solda | 1 mm - 4,8 mm | |
Tempo de aquecimento | aprox. 46 s | |
Potência de aquecimento regulável de modo contínuo | 15 W - 75 W | |
Temperatura máxima da ponta de solda | 580 °C | |
Tempo de funcionamento por cada enchimento de gás | 30 min - 90 min | |
Tipo de gás | Gás butano | |
Tipo de ignição | Ignição piezoelétrica | |
Peso do ferro de solda a gás | 73 g | |
Tipo de produto | Ferro de soldar |
Número do artigo | 082250 75 | |
EAN/GTIN | 4003008061574 | |
Número do fabricante | 0G07400141 |