{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da ponta de solda | 1 mm - 4,8 mm | |
Tempo de aquecimento | aprox. 50 s | |
Potência de aquecimento regulável de modo contínuo | 25 W - 130 W | |
Temperatura máxima da ponta de solda | 580 °C | |
Tempo de funcionamento por cada enchimento de gás | 40 min - 120 min | |
Tipo de gás | Gás butano | |
Tipo de ignição | Ignição piezoelétrica | |
Peso do ferro de solda a gás | 121 g | |
Tipo de produto | Ferro de soldar |
Número do artigo | 082250 130 | |
EAN/GTIN | 4003008061550 | |
Número do fabricante | 0G13400141 |