{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GIS 75 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
Largura da fita | 75 mm | |
Comprimento da fita | 2.000 mm | |
Peso | 74 kg | |
Comprimento total | 970 mm | |
Largura total | 540 mm | |
Altura total | 1020 mm | |
Tipo de produto | Rectificadora de cinta |
Número do artigo | 077612 790229 | |
EAN/GTIN | 2050001676740 | |
Número do fabricante | 79022950443 |