{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 18 V | |
Designação do fabricante | ASW 18-18 | |
Design do motor | Motor EC sem escovas | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Faixa de binário | 6 Nm - 18 Nm | |
n.º máximo de rotações | 375 r.p.m. | |
Modelo | Aparafusadora de barra angular | |
Peso com bateria | 1,2 kg | |
cabeça angular adequada | 071133 22020 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 071123 7112696 | |
Número do fabricante | 71126960000 |