Disco de fibra Cubitron™ II (CER) 987C, ⌀ 178 mm, Granulometria: 36

N.º do artigo: 566491 36
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    7,72 € / 1 Peça
  • a partir de 25 Peça
    6,43 € / 1 Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: Cerâmica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Alumínio
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Cubitron™II
Abrasivo Cubitron™ II
Abreviatura abrasivo Cerâmica
Granulometria 36
Base abrasiva Fibra vulcanizada
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 178 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Designação do fabricante 987C
otimizado para material INOX; Alumínio
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Disco de fibra

Identificação e classificação

Número do artigo 566491 36
Copiar
EAN/GTIN 30051141277449
Copiar
Número do fabricante 7000045188
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
adequado para / [m/min]
 
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
 
Aço < 55 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 60 HRC
adequado para / [m/min]
 
Aço < 67 HRC
adequado para / [m/min]
 
INOX
adequado para / [m/min]
 
Ti
adequado para / [m/min]
 
GG(G)
adequado para / [m/min]
 
CuZn
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

O grão de lixa de alto desempenho moldado com precisão nos produtos 3M™ consiste em triângulos de cerâmica definidos que estão perfeitamente alinhados na base de lixa. Desempenho de desbaste muito reforçado com vida útil muito longa e qualidade da superfície uniforme.
Fibra vulcânica extremamente resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Modelo de ponta Cubitron™ II. Máximo desempenho de desbaste.
O auxiliar de lixa aplicado adicionalmente assegura uma abrasão sem aquecer sem cores de recozimento e reduz a obstrução em materiais de lubrificação.

Vantagem:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão de lixa cortante permite um trabalho confortável e ergonómico com reduzida pressão de contacto. Graças ao elevado desempenho de desbaste, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos abrasivos de lâminas e de desbaste.
Para o processamento de aço inoxidável, alumínio, titânio e ligas de níquel.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person