{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Valor SNR (valor de isolamento) | 35 dB(A) | |
Material dos tampões | TPE | |
Índice | 50 Par | |
Tipo de produto | Tampões de proteção auricular reutilizáveis |
Número do artigo | 097620 50 | |
EAN/GTIN | 4046719455430 | |
Número do fabricante | 7000103757 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de tampões de proteção auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™ X, Conteúdo do par: 50
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 906 peças em stock
|
|
Índice | 50 Par | 30 Par |
Material dos tampões | TPE | TPR |
Valor SNR (valor de isolamento) | 35 dB(A) | 29 dB(A) |
Tipo de produto | Tampões de proteção auricular reutilizáveis | Tampões de proteção auricular reutilizáveis |