{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Caballero | |
Classe de proteção | S3S | |
Material da biqueira protetora | Aluminio | |
Segurança contra penetração | Textil | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
Propriedades | resistente al combustible | |
Tamanho de calçado UE | 35 | |
Cor | negro | |
Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
Número do artigo | 092414 35 | |
EAN/GTIN | 8023796629615 | |
Número do fabricante | 78802-000.W35 |