{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Género | Senhoras | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | |
Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
Cor | cinzento escuro/preto | |
Tamanho de confeção PT | 34 | |
Tipo de produto | Calças de trabalho |
Número do artigo | 091833 34 | |
EAN/GTIN | 7330509465462 | |
Número do fabricante | 715918459899C34 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças de trabalho Service de senhora, cinzento escuro/preto, Tamanho de confeção PT: 34
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
80,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
52,96 €
47,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tamanho de confeção PT | 34 | 34 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | 89% nylon; 11% elastano |
Lavar | Roupa de cor a 40 °C | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças de trabalho | Calças de trabalho |
Género | Senhoras | Senhoras |