{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 6001 Joker Switch | |
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 144 mm | |
Largura da boca b | 20,3 mm | |
Altura da boca h1 | 5,5 mm | |
Altura do anel h2 | 7 mm | |
⌀ do anel D | 18 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Ângulo de regulação | 4,5 grau | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614875 10 | |
EAN/GTIN | 4013288183903 | |
Número do fabricante | 05020065001 |