{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 160 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 5 mm - 170 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 65 mm - 186 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 6,5 mm | |
⌀ exterior A | 165 mm | |
Passagem E | 42 mm | |
Altura do mandril D | 68,5 mm | |
⌀ de centragem B | 145 mm | |
Chave para sextavado interior K | 12 mm | |
Peso | 7,9 kg | |
n.º máximo de rotações | 5.400 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313115 160 | |
EAN/GTIN | 2050001928702 | |
Número do fabricante | 0819201 |