{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | CM3 | |
⌀ da caixa D | 50 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Comprimento útil B | 70 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 22 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,005 mm | |
Comprimento da ponta C | 27,5 mm | |
n.º máximo de rotações | 6.300 r.p.m. | |
para peso da peça | 400 kg | |
Tipo de produto | Punta de centrado |
Número do artigo | 320675 3 | |
EAN/GTIN | 5907412202754 | |
Número do fabricante | 800006623 |