{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M6 | |
Comprimento L | 23,9 mm | |
Largura B | 38,1 mm | |
Altura H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
binário de aperto máximo | 14,3 Nm | |
Força de fixação | 6,68 kN | |
Tipo de produto | Tensor de cunha |
Número do artigo | 370011 M6 | |
EAN/GTIN | 4046368800803 | |
Número do fabricante | 80080 |