{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | P20/K25 | |
Comprimento total | 100 mm | |
Altura da haste | 12 mm | |
Largura da haste b | 8 mm | |
Largura da aresta de corte | 3 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de tornear |
Número do artigo | 297025 12 | |
EAN/GTIN | 4045197521262 | |
Número do fabricante | 297025 12 |