{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de rebaixadores | 5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150301 5 | |
EAN/GTIN | 4045197911896 | |
Número do fabricante | 150301 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo de escareadores cónicos de precisão n.º 150130 com caixa 90°, TiAlN, Número de rebaixadores: 5
sob pedido
Em stock
275 peças em stock
164,85 €
114,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
203,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
213,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
204 peças em stock
169,90 €
117,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
109,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
119,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de rebaixadores | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste com três faces tensoras com h9 |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |