{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
para escareado cónico conforme DIN 74 BF | M6 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 2,8 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150382 12,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086518 | |
Número do fabricante | 150382 12,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico MDI 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 12,4mm
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
104,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 147 peças em stock
14,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 230 peças em stock
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
607 peças em stock
17,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | azul | sem | sem | azul |
Refrigeração interior | no | não | não | não |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 |