{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | 7GX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,8 mm | |
⌀ da rosca | 2,5 mm | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 9 mm | |
Série | GARANT Master | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139207 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406373580 | |
Número do fabricante | 139207 M3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação GARANT Master HSS-E-PM Forma C 7GX M3
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
46,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
34,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
21,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
Macho de laminação de roscas de máquina com ranhuras de lubrificação HSS-E Forma C 6GX, TiAlN, M: M3
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
24,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
46,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Tamanho da rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Refrigeração interior | no | não | não | não | no |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Sentido de corte | derecha | direita | direita | direita | derecha |
Óleo de corte | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tipo de produto | Macho de laminación | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho laminador de roscas | Macho de laminación |