Fresa de cópia e plana indexada 25/3

N.º do artigo: 212006 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Ramping; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste con rosca
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Ramping; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
Rosca de alojamento M M12
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 40 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,6 mm
Ângulo de ramping αmáx. 3,22 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 12,45 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.10T3M0T
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212006 25/3
EAN/GTIN 4062406576509
Número do fabricante 212006 25/3

Descrição

Ejecución:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

Nota:

ap máx = 5,0 mm.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 9IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia e plana indexada  25/3

Fresa de cópia e plana indexada 25/3

sob pedido
Em stock
23 peças em stock
195,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
166,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
244,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
163,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
204,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Rosca de alojamento M M12 M12 M12 M12 M12
Aplicação de fresagem Ramping; Ramping Fresagem circular; Aceleração Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping Escuadrado; Fresado circular; Ramping
Comprimento total Ltot. 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Pastilha de corte reversível adequada RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003 CPHX 09T3..
Modelo da haste con rosca com rosca con rosca con rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10) Fresa de cópia Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10) Fresa copiadora (RD..10)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta