{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 3/4-10 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2,5×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2,54 mm | |
Passos por polegada | 10 | |
⌀ da rosca | 19,05 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Quadrado da haste □ | 11 mm | |
⌀ do furo central | 16,46 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 47,63 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130040 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406044169 | |
Número do fabricante | 130040 3/4-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina de furos cegos, sem revestimento, Tipo: 3/4-10
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
215,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
63,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
237,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
50,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
⌀ do furo central | 16,46 mm | 16,5 mm | 16,46 mm | 16,5 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Sentido de corte | direita | direita | esquerda | derecha |
Profundidade de rosca | 47,63 mm | 38,1 mm | 47,63 mm | 47,63 mm |