Minifresa de MDI GARANT Master Titan HPC 5

N.º do artigo: 202287 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Titan
⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 40 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em titânio > 850 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido rosa
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202287 5
EAN/GTIN 4062406270964
Número do fabricante 202287 5

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
60
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Aresta de corte extra curta para máxima estabilidade. Comprimento da haste conforme DIN para melhor apoio da ferramenta no alojamento. Isto aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.
Poupe os custos de retificação repetida: É mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Design acessível e extra estável para maquinagem de titânio de alto desempenho.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Titan" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta