{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 10,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 34 mm | |
⌀ haste Ds | 1 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122251 1 | |
EAN/GTIN | 4045197748898 | |
Número do fabricante | 122251 1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI, TiAlN, ⌀ DC h7: 1mm
sob pedido
Em stock
467 peças em stock
9,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
383 peças em stock
7,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
9,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | uncoated | TiN |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Parallel shank to h7 | Parallel shank to h7 |
Óleo de corte | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 degrees | 30 degrees |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Jobber drill | Jobber drill |