{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | CCX | |
Óleo de corte | CERMET | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PP | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 210 m/min - 450 m/min | |
Revestimento | con revestimiento | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251474 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664900404 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
TNMG 160408 CCX
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | con revestimiento | sem revestimento |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento |
Óleo de corte | CERMET | Cermet |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |