Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 12mm

N.º do artigo: 273911 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 12 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Largura funcional L4 16,2 mm
Comprimento da cabeça L1 21,4 mm
Comprimento total L 100 mm
Parafuso para pastilha reversível 279815 13
Comprimento livre 1,2 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273911 12
EAN/GTIN 4045197777270
Número do fabricante 273911 12

Descrição

Nota:

Para suportes direitos, usar placas direitas, para suportes esquerdos, usar placas esquerdas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 12mm

Suporte de sangrar rotativo, esquerda, Tamanho da haste: 12mm

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
73,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
127,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
perfuração axial possível não não
Comprimento total L 100 mm 100 mm
Refrigeração interior não no
Comprimento da cabeça L1 21,4 mm 33 mm
Tamanho da haste 12 mm 16 mm
Tipo de inserto esquerda izquierda
Tipo de produto Suporte de torneamento Soporte de torneado de apriete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta