{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 101,5 mm | |
Calço de 1,5° | 279819 1 | |
Parafuso para calço | 259027 6 | |
Garra, parafuso, O-ring | 259036 15 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 271993 25/16 | |
Número do fabricante | 271993 25/16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Suporte de aperto rotativo Eco 25/16 |
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
102,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
102,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
65,97 €
59,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 101,5 mm | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Refrigeração interior | sim | não | não | no |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Tamanho da placa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tamanho da haste | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de inserto | direita | direita | esquerda | derecha |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete |