{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da placa | 09 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Sistema | QC | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO da cabeça de corte intercambiável | SCLCR/L 09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
corpo base adequado | 264900 – 264908 | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 24 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm | |
Comprimento total L | 20 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269023 2 | |
Tipo de produto | Cabeça de corte |
Número do artigo | 260008 QC/09 | |
Número do fabricante | 090-50131QC0995 |