{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | SR | |
Profundidade de corte ap | 2 mm - 10 mm | |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250458 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779786 | |
Número do fabricante | 250458 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
CNMM 160612 HB7010-1
sob pedido
Em stock
345 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
280 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbastado | Desbaste |
Condição de corte | continuo | contínuo |
Avanço f | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U | 0,4 mm/U - 1,2 mm/U |
Aplicação principal | P | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |