{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | CU7010 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Revestimento | sem revestimento | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SS | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 210 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 80 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260056 CU7010 | |
EAN/GTIN | 4045197667342 | |
Número do fabricante | 260056 CU7010 |