{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para perfil recartilhado | RAA 1×AA | |
Largura da haste | 10 mm | |
Altura da haste | 10 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 15 mm | |
para largura do recartilhado b | 6 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 6 mm | |
para ⌀ do escareado de recartilhado d3 | 11 mm | |
Área de trabalho | 3 mm - 50 mm | |
Pino de colar | 299925 1 | |
Disco | 299927 1 | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290080 10 | |
EAN/GTIN | 4030741660924 | |
Número do fabricante | 31002726 |