{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
profundidade máxima de fresagem Smáx. | 1,2 mm | |
Tipo | HB7720 | |
⌀ exterior D | 9,6 mm | |
⌀ mínimo do furo roscado | 12 mm | |
Tipo | P12 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217277 1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197542977 | |
Número do fabricante | 217277 1,2 |