{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 30 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 6,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 12,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | VDGT 11T2.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de inmersión |
Número do artigo | 211852 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197648563 | |
Número do fabricante | 211852 16/2 |