DC.T 11T304, Tipo: CB7010

N.º do artigo: 260462 CB7010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,74 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,28 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 456 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCMT 11T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CB7010
Óleo de corte Cermet
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 240 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 70 m/min - 180 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260462 CB7010
EAN/GTIN 4045197669605
Número do fabricante 260462 CB7010

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta