Chassi e carrinho de transporte, tipo LF rodas fixas 2,5

N.º do artigo: 086007 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LF-2,5
Altura 100 mm
Comprimento 275 mm
Largura 120 mm
⌀ da roda 85 mm
Largura da roda 90 mm
Número de rodas 2
Capacidade de carga 2,5 t
Peso 4 kg
Tipo de produto Mecanismo de translação para cargas pesadas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086007 2,5
EAN/GTIN 4025092163842
Número do fabricante LF-2,5

Descrição

Exécution:

Composants de patins rouleurs sans entretien pour le transport de charges moyennement lourdes. Les roues en nylon résistantes à l'usure avec revêtement en caoutchouc antidérapant peuvent être montées séparément ou ajoutées à un ensemble.
Exécution avec deux roulements à billes encapsulés par roue fixe.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta