{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 44 | |
Tipo | 25N | |
Tensão de rede | 400 V | |
Potência nominal desenrolado | 5500 (16 A) W | |
Classe do cabo | H07RN-F | |
Estrutura do cabo | 5G1,5 | |
Material do cabo | Neopreno | |
Material da caixa | Plástico | |
Comprimento do cabo | 25 m | |
Tipo de produto | Bobina de cabos |
Número do artigo | 081138 25N | |
EAN/GTIN | 4003644009336 |