{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
⌀ máximo redondo | 250 mm | |
Comprimento máximo plano | 1.500 mm | |
espessura da parede do material mínima plana | 20 mm | |
espessura da parede do material mínima redonda | 13 mm | |
Medida A | 110 mm | |
Medida B | 150 mm | |
Medida C | 76 mm | |
Medida D | 62 mm | |
Medida E | 54 mm | |
Medida F | 150 mm | |
Medida G | 26 mm | |
Carga máxima plana | 125 kg | |
Carga máxima redonda | 50 kg | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de produto | Íman de elevação de carga |
Número do artigo | 085992 125 | |
Número do fabricante | LM0125 |