{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250754 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779878 | |
Número do fabricante | 250754 HB7010-1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Tipo: HB7010-1
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 247 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
981 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Tipo | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Quebra-aparas | SM | SM | SM | PM |
Aplicação principal | P | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |