{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | GK | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260202 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726936 | |
Número do fabricante | TLD64046 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Tipo: PV720
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
10,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 136 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
970 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
607 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
862 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado |
Tipo | PV720 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Quebra-aparas | GK | SM | SM | SM | WSM | PM |
Aplicação principal | P | P | P | P | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |