{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 61 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227115 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462933 | |
Número do fabricante | THN03700 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° MECX, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/8mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
506,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
399,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Modelo da haste | com perfuração | com perfuração |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,41 grau | 0,4 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 28 mm | 28,85 mm |