{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 11T308 | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 37 mm | |
Projeção L1 | 46 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 11T308 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227450 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664503742 | |
Número do fabricante | THN03800 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MECH11 25/2
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
505,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
469,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
427,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
280,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
664,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Projeção L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
profundidade máxima de corte ap máx | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |