{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Passagem E | 32 mm | |
Altura sem mordente H1 | 69 mm | |
Altura com mordente H2 | 93 mm | |
Número de pinos roscados | 3 | |
Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
⌀ do cone de centragem B | 63,525 mm | |
Quadrado de chave K | 9 mm | |
Peso | 5,5 kg | |
n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312700 125/4 | |
Número do fabricante | 107015 |