{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
Alojamento | SK 40 A = 100 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 16 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300510 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284709 | |
Número do fabricante | 300510 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER Forma ADB, SK 40 A = 100, para tamanho de pinças de aperto ER: 16
sob pedido
Em stock
1 016 peças em stock
77,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
139,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 385 peças em stock
65,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
110,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2.5 at 25,000 rpm | G 6.3 at 18,000 rpm | G 6.3 at 18,000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |