{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
Alojamento | BT 40 curto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 16 | |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 16 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de encaixe para fresa |
Número do artigo | 302900 16 | |
EAN/GTIN | 4250122613947 | |
Número do fabricante | 406.10.16.55 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandril porta-fresas combinado Forma ADB, BT 40 curto, ⌀ do mandril d1: 16mm
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
64,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
66,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
89,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
66,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
49,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
84,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
50,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | BT 40 curto | SK 40 curto | SK 50 A = 55 | BT 40 corto | BT 40 corto | BT 40 corto | SK 40 corto |
Projeção medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | A | AD | A |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 15000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |